| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1793717 Herst.-Nr.: 101020017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktname = Grove-Drehwinkelsensor
Der Potenziometerzweig produziert eine analoge Ausgabe zwischen 0 und Vcc (5 V dc mit Seeduino) an dessen D1-Anschluss. Der D2-Anschluss wird nicht verwendet. Der Winkelbereich beträgt 300 Grad mit einer linearen Änderung des Werts. Der Widerstand beträgt 10 kOhm, perfekt für den Einsatz mit dem Arduino. Er ist auch als Drehwinkelsensor bekannt. Weitere Informationen: | | Produktname: | Grove-Drehwinkelsensor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1793717, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, Seeed Studio, 101020017, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Arduino Compatible Boards & Kits |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,32* | € 3,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,61* | € 4,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|