| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30069387 Herst.-Nr.: Z15GQOMI EAN/GTIN: 4548583364950 |
| | |
|
| | |
| Basisschalter, Typ=Z15GQOMI, Betätigungskraft=3.43 N, Isolationsspannung=500 VDC, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=14 V, Schaltstrom – AC=15 A, Schaltstrom – DC=15 A, Anschlussart=Lötleisten, Art des Betätigers=Stössel zur Panel-Montage, Gehäusematerial=-999, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP00 IP62, Serien=Z Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,85* | € 14,03* | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,08* | € 14,35* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,07* | € 14,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,87* | € 18,30* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,90* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|