Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDC-Stecker, Rechts abgewinkelt, Buchse, 1.2A, Anzahl Kontakte - 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068500
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICA 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
IDC-Steckverbinder
idc-steckverbinder 1,27mm
IDC-Stecker, Typ=MICA 08, Anzahl Kontakte=8, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabelraster=1.27 mm, Nennspannung=32 VAC, Nennstrom=1.2 A, Querschnitt (AWG)=-999, Raster=1.27 mm, Reihen=1, Farbe der Einheit=Weiss, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupfer, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=MICA
Weitere Suchbegriffe: idc steckverbinder, lumberg buchsenleiste, IDC-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,42*
Lager 115
291
3
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,53*
1 Tag
8232
1
€ 14,99*
ab € 0,694*
€ 1,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
HZ30
ab € 1.375,88*
Zubehör
Lumberg
MICS 08
ab € 0,404*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 08
ab € 0,36*
Zubehör
Lumberg
MICSW 08
ab € 556,64*
Zubehör
Lumberg
MICS/SMD 08 RP
ab € 0,38*
Zubehör
Lumberg
MICS-D 08
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.