Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, MICS-D 08
Artikel-Nr.:
     4502-56F5825
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICS-D 08
EAN/GTIN:
     4099891000066
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Messerleisten ohne Haltekrallen Typ MICS-D. Mit Lötanschluss, doppelreihig, parallel; Kontaktträger: ohne Haltekrallen, Leiterplatten-Lochabstand: 2,54 mm, Material Kontaktträger: PA, glasfaserverstärkt, Kontaktmesser: CuZn, unternickelt und verzinnt, Prüfspannung: 750 V/60 s, Isolationswiderstand: min. 1 GOhm. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Maß A): MICS - D 08, 8polig, A 13,94 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 08
ab € 0,694*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.