Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 08


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 08
Stiftleiste, 8-polig, RM 1.27 mm, abgewinkelt, schwarz, MICSW 08
Artikel-Nr.:
     4502-41P1445
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     MICSW 08
EAN/GTIN:
     4099889980202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
lumberg stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 8pol
Minimodul-Steckverbinder, MICALD 26, Lumberg Micromodul-Einlötverbinder, in Schneidklemmtechnik (SKT), Lötkontakte doppelreihig parallel
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
1.2 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
1.27 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Modulsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 548,21*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,54821* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 614,28*
€ 730,9932
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 612,15*
€ 728,4585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 591,16*
€ 703,4804
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 561,36*
€ 668,0184
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 548,21*
€ 652,3699
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
MICA 08
ab € 0,694*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.