Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Rundsteckverbinder, 5A, 60V, 8 Pole, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30068330
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0322 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
DIN-Rundsteckverbinder, Typ=0322 08, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Drahtquerschnitt max.=0.75 mm², Isolationswiderstand=100 MΩ, Kabeldurchmesser max.=8 mm, Kontaktwiderstand=5 mΩ, Nennspannung=60 V, Nennstrom=5 A, Pole=8, Anschlussart=Lötleisten, Ausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontaktbeschichtung=Silber Hauchvergoldet, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Steckart=Gewindesicherung, Stecker/Buchse=Buchse, IP-Schutzart=IP68
Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, DIN-Rundsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,11*
1
€ 6,90*
ab € 7,08*
€ 10,20*
1
€ 4,00*
ab € 6,65*
€ 10,23*
Lager 115
72
1
€ 5,95*
ab € 8,52*
€ 14,13*
1 Tag
173
1
€ 14,99*
ab € 7,42*
€ 15,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0381
ab € 4,65*
Zubehör
Lumberg
0315 08
ab € 5,31*
Zubehör
Lumberg
0317 08
ab € 6,51*
Zubehör
Lumberg
0322 C 16 VP15
ab € 0,35*
Zubehör
Lumberg
0315-2 08-1
ab € 4,99*
Zubehör
Lumberg
0331 08
ab € 6,08*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 5,29*
Zubehör
Lumberg
0387
ab € 0,596*
Zubehör
Lumberg
0332 08
ab € 5,69*
Zubehör
Lumberg
0318 08
ab € 3,93*
Zubehör
Lumberg
0314 08
ab € 4,66*
Zubehör
Lumberg
0316 08
ab € 13,79*
Zubehör
Lumberg
038199
ab € 3,36*
Zubehör
Lumberg
038799
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.