Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick, Mobile C80, 32GB, USB 3.2, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30066833
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP032GBUC3C80V1S
EAN/GTIN:
     4712702644821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
USB-Stick, Typ=SP032GBUC3C80V1S, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=18 mm, Höhe=6.6 mm, Länge=49.4 mm, Speicherkapazität=32 GB, Farbe=Grau, Garantie=5 Jahre, Schnittstellen=USB 3.2, USB-Steckverbindertyp=USB-A USB-C, Series=Mobile C80
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
15 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
15 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8523511000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,99*
€ 15,15*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 16,17*
6 Tage
16
€ 1,00*
ab € 14,65*
€ 20,56*
€ 3,50*
ab € 18,26*
€ 25,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Power
SP016GBUC3C80V1S
ab € 14,09*
Zubehör
Silicon Power
SP064GBUC3C80V1S
ab € 16,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.