Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerleiste Steba® Dry 5x Schweizer Steckdose Typ J (T13) - Schweizer Stecker Typ J (T12) Schwarz 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30066475
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     207810135S
EAN/GTIN:
     7611007122317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckerleiste, Typ=207810135S, Anzahl der Ausgänge=5, Breite=90 mm, Höhe=50 mm, Kabellänge=3 m, Länge=430 mm, Befestigungsmethode=Aufhänge-Vorrichtung, Integrierter Schalter=Ja, Steckdosenfarbe=Schwarz, Steckverbindung Ausgang=Schweizer Steckdose Typ J (T13), Steckverbindung Eingang=Schweizer Stecker Typ J (T12) , Serien=Steba® Dry
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
710 g
Tiefe:
430 mm
Bruttogewicht:
710 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.