Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30066422 Herst.-Nr.: 13.61.8.230.0000 EAN/GTIN: 8012823377117 |
| | |
|
| | |
| Relais, Typ=13.61.8.230.0000, Anzahl an Funktionen=4, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=4 kVA, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=250 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=16 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=-999, Zeitverzögerung=20 min, Anschlussart=Schraubklemme, Betriebsart=Multifunktional, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP20, Serien=13.61 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 120 mm | Tiefe: | 70 mm | Bruttogewicht: | 86 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536490099 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 22,00* | € 24,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 21,99* | € 28,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 22,10* | € 28,93* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 22,53* | € 28,93* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 36,42* | € 50,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|