Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallgehäuse 222x146x82mm Aluminiumlegierung IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30064643
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-00422
EAN/GTIN:
     653415235712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
rnd aluminiumgehäuse
alugehäuse
Metallgehäuse, Typ=RND 455-00422, Aussenmass Breite=146 mm, Aussenmass Höhe=82 mm, Außenlänge=222 mm, Innenlänge=216.35 mm, Innenmass Breite=134 mm, Innenmass Höhe=77 mm, Spiel Schraubstift (Breite)=-999, Spiel Schraubstift (Länge)=-999, Gehäusefarbe=Aluminium, Gehäusematerial=Aluminiumlegierung, Gehäusetyp=Mehrzweck, IP-Schutzart=IP65, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
85 mm
Tiefe:
255 mm
Bruttogewicht:
1231 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
7612908000
Weitere Suchbegriffe: Metallgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.