Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axiallüfter AC 120x120x38mm 178.4m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30063939
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A-2123HST.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Axiallüfter, Typ=DP201A-2123HST.GN, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=220 V, Breite=120 mm, Durchflussrate=178.4 m³/h, Gebläsedrehzahl=2900 min -1 , Geräuschpegel=48 dBA, Höhe=120 mm, Nennstrom max.=125 mA, Nennstrom min.=110 mA, Tiefe=38 mm, Anschlussart Stromversorgung=Klemmenleiste, Lagertyp=Gleitlager, AC- oder DC-Betrieb=AC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
515 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
515 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8414592590
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,21*
€ 9,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 8,19*
€ 11,64*
€ 8,95*
ab € 12,04*
€ 17,68*
Lager 115
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 30,85*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,57*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,33*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.