Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Gleitlager, 2550U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Gleitlager, 2550U/min
Produktfoto: Sunon-Axiallüfter 230 VAC, 120x38, Gleitlager, 2550U/min
Artikel-Nr.:
     995E-10805030
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     DP201A-2123HST.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SUNON - AC-Gerätelüfter, axial, 230 Volt AC

Rahmen aus Aludruckguß. Außenläufer-Spaltpolmotor mit sintergleitgelagertem Rotor, impedanzgeschützt
Flügel: gefülltes Thermoplast PBT (UL94V-0)

Mit Gleitlager:
Steht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund, sind gleitgelagerte Lüfter die beste Wahl. Gleitgelagerte Lüfter werden idealerweise in senkrechter Einbaulage betrieben.

Technische Daten
Lager: Gleitlager
Abmessungen: 120x120x38 mm
Drehzahl: (U/min) 2550
Volumenstrom: (m³/h) 144
Geräusch: (dBA) 43
Stromstärke: (A) 0,13
Elektrische Leistungsaufnahme (W) 20,0
Spannung: 230V AC (185 V ... 245 V) 50/60Hz
Betriebstemperatur: -10 °C ... +70 °C
Anschluss: integrierter Flachstecker 2,8 x 0,5 mm
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abmessung:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, ac axiallüfter sunon, axial gebläse, axialgebläse ac, Gerätelüfter, Gebläse, Ventilator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,13*
€ 9,82*
Lager 995
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 8,18*
€ 11,66*
1 Tag
613
€ 5,95*
ab € 10,46*
€ 16,22*
€ 8,95*
ab € 12,94*
€ 18,87*
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFTL01
ab € 1,55*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LFT120FI30
ab € 1,31*
Zubehör
Sunonwealth Electric
LGM120-8
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.