Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, AA, 1.2V, 2.3Ah, Packung à 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30062432
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900416893
EAN/GTIN:
     7638900349993
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku, Typ=7638900416893, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2.3 Ah, Länge=-888, Spannung=1.2 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA, IEC-Code=HR6, Serie=Extreme
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
15 mm
Tiefe:
113 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
82 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
96
4
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 7,505*
4
€ 8,95*
ab € 7,3925*
€ 11,1275*
1
€ 3,50*
ab € 42,27*
€ 57,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,505*
€ 8,93095
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,975*
€ 8,30025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,815*
€ 8,10985
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,485*
€ 7,71715
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 30,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,16*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,03*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.