Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionale Installationsprüfgeräte 1GOhm IP40 Euro Type C (CEE 7/16) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060476
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1664FC SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
fi-tester fluke
Multifunktionale Installationsprüfgeräte, Typ=FLUKE 1664FC SCH, Isolationswiderstand max.=1 GΩ, Isolationswiderstand min.=20 MΩ, Prüfstrom=1 mA, Testspannung=1 kV, Anzeigedisplay=LCD, Inhalt=Multifunction Installation Tester 6x AA (IEC LR6) Cell Batteries C1600 Hard Carrying Case Zero Adapter Heavy Duty Mains Cord STD Standard Test Lead Set Padded Carrying & Waist Strap Quick Reference Guide TP165X Remote Control Probe & Lead User Manual (CD-ROM), Messfunktionen=Auto Test to Test Line/Loop Impedance RCD Trip Current/Trip Time Insulation Tests Additional High Current Loop Mode Z-max Memory for Loop Tests Fast Voltage Measurement between L-N, L-PE & N-PE Measure RCD Trip Current & Trip Time in Parallel (RCD Type AC & A) Ring Testing Automatic Test Start for Loop & RCD Tests, Netzstecker=Euro Type C (CEE 7/16) Plug, Schnittstellentyp=Bluetooth Fluke Connect IR-USB, Schutzart=IP40, Tester Typ=Multifunktional, Weitere Messbereiche=Wechselspannungsmessung: 500 V Durchgangsprüfung (RLO): 20 bis 2000 Ω Schleifen- und Leitungsimpedanz: 10 Ω / 0,001 Ω / Hochstrom-MΩ-Betrieb Zu erwartender Erdschlussstrom, Kurzschlussstrom-Test: 1000 A / 10 kA (50 kA) Auslösegeschwindigkeits-Test: Schutzschalter Typ G: 310 / 50 ms Schutzschalter Typ S: 510 / 160 ms Messung des Schutzschalter-Auslösestroms/Rampentest: Typ G: 300 ms/Stufe Typ S: 500 ms/Stufe, Auflösung Isolationswiderstand=0.01 MΩ ... 1 MΩ, Serien=Fluke 166X Series, Sicherheitskategorie=CAT III 500 V CAT IV 300 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
273 mm
Tiefe:
394 mm
Bruttogewicht:
3700 g
Breite:
203 mm
MERCATEO_WA_NR:
9030337000
Weitere Suchbegriffe: fi-tester, Multifunktionale Installationsprüfgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.053,88*
€ 2.197,15*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 1.981,98*
€ 2.197,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.197,17*
€ 2.614,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.138,44*
€ 2.544,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.074,82*
€ 2.469,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.025,80*
€ 2.410,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.001,19*
€ 2.381,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.981,98*
€ 2.358,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.