Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060431
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4570 200
EAN/GTIN:
     5013969996593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Bithalter, Typ=T4570 200, Länge=200 mm, Geeignet für=6 mm Bit auf 1/4"-Sechskant-Schraubendreherbits
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
270 mm
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
82 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Weitere Suchbegriffe: c.k bithalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,29*
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 7,30*
€ 8,95*
ab € 5,00*
€ 7,42*
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 8,25*
Lager 115
14
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 11,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250429
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.