Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter, L 200 mm, T4570 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bithalter, L 200 mm, T4570 200
Bithalter, L 200 mm, T4570 200
Artikel-Nr.:
     4502-03L4188
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4570 200
EAN/GTIN:
     5013969996593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
- Feste, korrosionsbeständige Muffe - Der Magnetsockel hält den Bit fest - Gemäß DIN 3126 E6.3 & ISO 1173 - Länge: 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bithalter
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
200 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.083 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: c.k bithalter, Griff, Werkzeuggriff, Werkzeuge, Werkzeugeinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 7,40*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 7,41*
€ 8,95*
ab € 5,01*
€ 7,44*
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 8,33*
1 Tag
77
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1250429
ab € 31,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.