Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060430
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4570 100
EAN/GTIN:
     5013969996586
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter magnetisch
bithalter
Bithalter, Typ=T4570 100, Länge=100 mm, Geeignet für=6 mm Bit auf 1/4"-Sechskant-Schraubendreherbits
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
170 mm
Nettogewicht:
50 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
50 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8205400000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 3,79*
ab € 3,58*
€ 5,27*
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 5,77*
1
€ 8,95*
ab € 3,86*
€ 5,80*
1
€ 6,90*
ab € 4,19*
€ 6,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,16*
€ 8,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.