| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30060412 Herst.-Nr.: T3530 06 EAN/GTIN: 5013969480504 |
| | |
|
| | |
| Stahlmassstab, mm/inch, Typ=T3530 06, Breite=17 mm, Höhe=166 mm, Länge=-999, Messbereich max.=150 mm, Material Messwerkzeug=Edelstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmaßstab, Leichtmetallmaßstab, Metallmaßstab, Stahlmaßstab, Normallineal, Stahllineal, Technikerlineal, Werkstattlineal, maßstab edelstahl, kontrollmaßstab, stahllineal 150mm, Stahlmassstab, mm/inch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,38* | € 5,08* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,66* | € 5,68* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,97* | € 6,71* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 5,07* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|