Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungssicherung für Leitungsschutzschalter, Easifit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30060394
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K81010
EAN/GTIN:
     5013969904499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Sicherungshalter
Wartungssicherung
Wartungssicherung für Leitungsschutzschalter, Easifit, Typ=K81010, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=40 mm, Bügelabstand min.=-999, Bügeldurchmesser max.=-999, Draht-/Kabeldurchmesser max.=-888, Handrad-Ø max.=-888, Handrad-Ø min.=-888, Höhe=40 mm, Tiefe=18 mm, Sperrentyp=Miniatur-Leitungsschutzschalterverriegelung, Verriegelungsfarbe=Red, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
155 mm
Nettogewicht:
37 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
37 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8301500000
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter, Wartungssicherung für Leitungsschutzschalter, Easifit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 14,09*
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 14,10*
€ 6,90*
ab € 10,76*
€ 18,93*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 12,83*
€ 20,52*
€ 8,95*
ab € 15,95*
€ 23,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.