Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 300mW, 22kOhm, 1%, 0102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059942
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C2202FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
SMD-Widerstand, Typ=MMU01020C2202FB300, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=2.2 mm, Nennleistung=300 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=22 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±50 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0102
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0405*
€ 0,0522*
1 Tag
120548
5
€ 14,99*
ab € 0,0376*
€ 0,2466*
Lager 115
17990
25
€ 5,95*
ab € 0,1356*
€ 0,321*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1806*
€ 0,21491
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1356*
€ 0,16136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 8,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP000615
ab € 0,251*
Ähnlich
Multicomp
MP000641
ab € 0,0466*
Ähnlich
Multicomp
MP000641
ab € 0,0325*
Ähnlich
Multicomp
MP000676
ab € 0,0471*
Ähnlich
Multicomp
MP000676
ab € 0,0305*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0102BTNL22K
ab € 0,509*
Ähnlich
RS Pro
1690254
ab € 91,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.