Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY MMU01020C2202FB300 WIDERSTAND, MELF, 22K, 1%, 200MW, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1215968
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMU01020C2202FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 22 kohm
  • Nennleistung: 200 mW
  • Produktpalette: MMU 0102
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: MicroMELF 0102
  • Widerstandstechnologie: Metallschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand vishay, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, MELF-Widerstände, Oberflächenmontage, Passive, VISHAY, MMU01020C2202FB300, 1215968, 121-5968
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,051*
    € 0,0521*
    Lager 139
    121628
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0466*
    € 0,2477*
    1 Tag
    17990
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1586*
    € 0,321*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2477*
    € 0,29476
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1192*
    € 0,14185
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0912*
    € 0,10853
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0714*
    € 0,08497
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0632*
    € 0,07521
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0557*
    € 0,06628
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0498*
    € 0,05926
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0489*
    € 0,05819
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2385* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000615
    ab € 0,286*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000641
    ab € 0,0581*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000641
    ab € 0,0364*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000676
    ab € 0,0585*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP000676
    ab € 0,0343*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102BTNL22K
    ab € 0,629*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    SMA-A0102FTDL22K
    ab € 0,0845*
    Ähnlich
    RS Pro
    1690254
    ab € 105,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.