Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 22kΩ ±1% / 0.2W, Melf 0102 Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690254
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1690254
EAN/GTIN:
     5056279077583
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
SMD Widerstand
melf widerstand
Widerstand = 22kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0102
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.2W
Automobilstandard = AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dünnschicht-Technologie ±1% Toleranz TCR 50 ppm/°C Ohne Leitung
Weitere Informationen:
Widerstand:
22kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0102
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.2W
Automobilstandard:
AEC-Q200 Qualified
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 1690254, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, RS PRO, RSPMMMF0102FTDP2202, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,45*
€ 139,7655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,00*
€ 139,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 111,99*
€ 133,2681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,97*
€ 124,9143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,35*
€ 108,7065
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.