Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschutzleiterklemme, Verschraubung, 5 Pole, 400V, 24A, 0.2 ... 4mm², Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30059277
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3076030
EAN/GTIN:
     4046356644006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Installationsschutzleiterklemme, Typ=3076030, Alternative (Alias)=UTI 2,5-PE/L/N, Anzahl der Stufen=3, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.2 mm², Nennspannung=400 V, Nennstrom=24 A, Positionen=5, Raster=5.2 mm, Farbe Klemmenblock=Grau, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed CSA IECEE CB VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
18 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4566*
€ 1,8366*
2 Tage
104
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,48*
€ 2,12*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,49*
€ 2,13*
2 Tage
436
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,52184*
€ 2,17184*
Lager 115
2
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 8,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,239*
Zubehör
Phoenix Contact
3076036
ab € 0,2548*
Zubehör
Phoenix Contact
3213990
ab € 0,4232*
Zubehör
Phoenix Contact
0423014
ab € 0,57*
Zubehör
Phoenix Contact
0424013
ab € 1,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3076038
ab € 0,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3036725
ab € 0,269*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,196*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.