Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30058434 Herst.-Nr.: 853.480.55 EAN/GTIN: 4049787036501 |
| | |
|
| | |
| LED-Dauerleuchte, Typ=853.480.55, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Höhe gesamt=72 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=150 mA, Anschlussart=Käfigklemme, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polyamid, glasfaserverstärkt (PA GF), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend, Lichtfarbe=Multicolor, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Oberflächenmontage Sockelmontage, Multifunktional=Nein, Schutzart=IP66 IP67, Stromart=DC, Series=FlexSQUARE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,84* | € 110,20* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,33* | € 110,30* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,97* | € 111,67* | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,99* | € 112,12* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,71* | € 129,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|