Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac, 600V, 8A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057572
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BT137S-600D,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Triac
triac
Triac, Typ=BT137S-600D,118, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=8 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=700 mV, Gate-Zündstrom (Igt)=6.5 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=65 A, Periodische Vorwärts-Spitzensperrspannung (Vdrm)=600 V, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Strom It(av)=-999, Bauform=TO-252, Montageart=SMT
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,380 g
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
0,38 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4708*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,903*
€ 1,07457
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,853*
€ 1,01507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7569*
€ 0,90071
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6769*
€ 0,80551
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.