Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Female, 0.8...1.4 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30057252
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     66101-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=66101-4, Drahtdurchmesser AWG max.=16 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=1.4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.82 mm², Anschlussart=Crimp, Geeignet für=AMP M Steckverbinder, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
0,385 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67726*
€ 0,83759*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,09*
1 Tag
248
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,58*
Lager 115
1253
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,64*
1 Tag
9950
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,691*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,72*
Zubehör
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,30*
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,31906*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,38*
Zubehör
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,58*
Zubehör
TE Connectivity
66105-4
ab € 0,785*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 785,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.