Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker zweifach 2uV 1.3MHz SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30056015
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6V02-E/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP6V02-E/SN, Anstiegsrate=0.5 V/µs, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2 µV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=5.5 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=1.8 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=130 dB, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Rauschdichte Eingangsspannung=120 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=156 dB, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=130 dB, Versorgungsstrom=300 µA, Verstärker=2, Verstärkungsbandbreite=1.3 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre, Verstärkertyp=Auto-Zero Verstärkungfaktor 1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Bruttogewicht:
0,01 g
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,16*
1 Tag
5912
1
€ 14,99*
ab € 2,54*
€ 4,92*
Lager 115
27
1
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,11*
1
€ 5,90*
ab € 2,51*
€ 5,48*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.