| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1629348 Herst.-Nr.: MCP6V02-E/SN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: MSL 1 - unbegrenzt Spannungsanstieg: 0.5 V/µsAnzahl der Pins: 8 Pin(s)Eingangsoffsetspannung: 2 µVIC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anstiegsrate: 0.5 V/µsVersorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V Eingangsruhestrom: 1 pABandbreite: 1.3 MHzVerstärkertyp: Breitbandverstärker Anzahl der Kanäle: 2 KanäleBetriebstemperatur, max.: 125 °CBauform - Verstärker: SOIC IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.3 MHzQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100 Qualifikation: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °CRail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO) SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6V02-E/SN, 1629348, 162-9348 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,50* | € 3,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,76* | € 4,61* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,58* | € 4,88* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,47* | € 4,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|