Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M12, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 8, Schraubklemme, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30051719
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 319 4801
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Rundsteckverbinder, Typ=21 03 319 4801, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Kabeleingang Min.=4 mm, Kabeleingang max.=8 mm, Länge=-999, Nennspannung=30 V, Nennstrom=2 A, Pole=8, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Zink, Druckguss Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubklemme, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, IP-Schutzart=IP65 IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=Harting M12, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,73*
€ 20,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 21,11*
€ 8,95*
ab € 14,60*
€ 21,46*
€ 3,90*
ab € 16,83*
€ 23,71*
Lager 115
39
Frei Haus
ab € 24,70*
€ 37,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21033194501
ab € 6,96*
Zubehör
Harting
21033291801
ab € 18,60966*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.