| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30050170 Herst.-Nr.: RSA306B EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Spektrumanalysator, Typ=RSA306B, Eingangsimpedanz=50 Ω, Testfrequenz max.=6.2 GHz, Testfrequenz min.=9 kHz, HF-Eingangssteckverbinder=N-Buchse, Messfunktionen=Carrier Power Carrier Frequency Error Audio Frequency Deviation (+Peak -Peak Peak-Peak/2 RMS) SINAD Modulation Distortion S/N Total Harmonic Distortion Total Non-Harmonic Distortion Hum & Noise, Modulationsarten=AM FM, Schnittstellentyp=USB 3.0, Spektrumanalysator Typ=USB Real Time Spectrum Analyser, Stromversorgung=5 V, 900 mA, Serien=RSA Series |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spektrumanalysator |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 5.281,04* | € 5.537,47* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.441,51* | € 5.537,49* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 5.482,01* | € 5.577,94* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.644,90* | € 5.740,54* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.004,93* | € 6.285,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|