Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tektronix RSA306B Spektrum-Analysator Werksstandard (ohne Zertifikat) 40 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897679-BP
Hersteller:
     Tektronix
Herst.-Nr.:
     RSA306B
EAN/GTIN:
     4053199921362
Suchbegriffe:
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
spektrumanalysatoren
Tektronix RSA306B Spektrum-Analysator Werksstandard (ohne Zertifikat) 40 MHz

Tektronix RSA306B Spektrum-Analysator 9 kHz bis 6.2 GHz

Frequenzbereich von 9 kHz bis 6,2 GHz für eine breite Palette vonAnalyseanforderungen
Messbereich von +20 dBm bis -160 dBm
Umgebungs-, Stoß- und Schwingungsspezikationen gemäß MILSTD-28800 Klasse 2 für den Einsatz unter rauen Bedingungen
Erfassungsbandbreite von 40 MHz zur breitbandigen Vektoranalyse moderner Standards
minimale Signaldauer von 100 μs mit 100 % Erfassungswahrscheinlichkeit

Durch Nutzung des PCs und der HF-Signalanalyse-Software SignalVu-PC™ von Tektronix können mit dem RSA306B Funktionen wie Echtzeit-Spektrumanalyse, Streaming-Erfassung und tiefgehende Signalanalyse bei Signalen von 9 kHz bis 6,2 GHz durchgeführt werden – und dies alles in einem kostengünstigen, leicht transportierbaren Gerät, das ideal geeignet ist für den Einsatz vor Ort, im Werk oder für Lehr- und Lernzwecke.

Ausstattung:
Umfangreiche Spektrumanalyse-Funktion durch die im Lieferumfang enthaltene Software SignalVu-PC™ von Tektronix
17 Anzeigen für Spektrum- und Signalanalysemessungen ermöglichen eine Vielzahl von Messtypen
Optionen für Kartierung, Modulationsanalyse, Unterstützung für WLAN-, LTE- und Bluetooth, Impulsmessungen, Wiedergabe aufgezeichneter Dateien, Signaluntersuchung und Frequenz- sowie Phaseneinschwingverhalten
Spektrum-/Spektrogrammanzeige in Echtzeit zur Minimierung des Zeitaufwands für die Transientensuche und Störungsortung
Im Lieferumfang enthaltene Programmierschnittstelle (API) für Microsoft Windows-Umgebungen
MATLAB-Gerätetreiber zur Verwendung mit der Instrument Control Toolbox
Streaming-Erfassung für die Aufzeichnung von langfristigen Ereignissen

Technische Daten:
Bandbreite: 40 MHz · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Impedanz: 50 Ω · Betriebstemperatur: -10 bis +55 °C · Frequenzbereich: 9 kHz - 6.2 GHz · Frequenzstabilität: ±20 ppm. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
USB-3.0 Sicherheitskabel (1 m),SignalVu-PC-Software, Dokumentation, USB-Speicher,Gedrucktes Sicherheits-/Installationshandbuch (Englisch)

Systemvoraussetzungen:
Für den RSA306B ist ein PC mit einem 64-Bit-Betriebssystem Windows 7, Windows 8/8.1 oder Windows 10 erforderlich. Ein USB-3.0-Anschluss wird für den Betrieb des RSA306B benötigt. Für die Installation von SignalVu-PC sind 8 GB RAM und 20 GB freier Speicherplatz erforderlich. Zur Erzielung der vollen Leistungsfähigkeit der Echtzeit-Funktionen des RSA306B ist ein Intel-Prozessor Core i7 der 4. Generation erforderlich. Die Verwendung eines weniger leistungsstarken Prozessors ist möglich, jedoch bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit der Echtzeit-Funktionen. Für die Speicherung von Streaming-Daten muss der PC mit einem Laufwerk ausgestattet sein, das Speicherraten von 300 MB/s für Streaming-Daten ermöglicht.

Weitere Informationen:
Marke:
Tektronix
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Bandbreite:
40 MHz
Gewicht:
750 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Spektrum-Analysator
Weitere Suchbegriffe: Tektronix, RSA306B, spektrum analyser, spectrum analyzer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.279,81*
€ 5.531,79*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.441,51*
€ 5.531,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 5.482,01*
€ 5.572,24*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 5.644,90*
€ 5.734,79*
Frei Haus
ab € 6.004,93*
€ 6.279,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.572,24*
€ 6.630,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.547,33*
€ 6.601,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.485,59*
€ 6.527,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.482,01*
€ 6.523,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.