Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049630 Herst.-Nr.: 4520013/100 EAN/GTIN: 4044774701684 |
| | |
|
| | |
| Litze, Typ=4520013/100, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=CE HAR |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 0,43395* | € 0,58395* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,5083* | € 0,6783* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 5,80* | ab € 0,53* | € 0,70* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,60* | € 1,01* | | | | Lager 115 | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,7249* | € 1,0518* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 105,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|