Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049626 Herst.-Nr.: 4520005/50 EAN/GTIN: 4044774701509 |
| | |
|
| | |
| Litze, Typ=4520005/50, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=10 mm², Querschnitt AWG=8 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grün/Gelb, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07V-K, Konformität mit Normen=CE HAR Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Höhe: | 80 mm | Nettogewicht: | 5400 g | Tiefe: | 280 mm | Bruttogewicht: | 5400 g | Breite: | 250 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499390 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 6,40* | ab € 1,13354* | € 1,38354* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 1,10815* | € 1,40815* | | | | | | | | 500 | | pro Meter | € 65,00* | ab € 1,20032* | € 1,47032* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,2261* | € 1,4961* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 157,93* | € 251,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 3,1586* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|