Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 1mm² Kupfer, blank Schwarz H05V-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30049609
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510013/100
EAN/GTIN:
     4044774699110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Litze, Typ=4510013/100, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=500 V, Nennspannung mind.=300 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=1 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Testspannung=2 kV, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H05V-K, Konformität mit Normen=CE HAR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
62 mm
Nettogewicht:
1385 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
1385 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499390
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12891*
€ 0,18191*
4 Tage
300
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12853*
€ 0,18253*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,1392*
€ 0,1962*
2 Tage
200
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,1804*
€ 0,2504*
Lager 115
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,2388*
€ 0,4385*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4385*
€ 0,52182
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3359*
€ 0,39972
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 43,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,43*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,88*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.