| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049422 Herst.-Nr.: UNITRONIC LIYCY 2X0,5 EAN/GTIN: 4044774714462 |
| | |
|
| | |
| Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYCY 2X0,5, Leiter=2, Manteldurchmesser=5.6 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=50 m, Querschnitt=0.5 mm², Querschnitt AWG=20 AWG, Testspannung=1.5 kV, Abschirmung=CY-Kupferblende, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYCY |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYCY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, liycy 2x0,5mm² 50m, alarmkabel, datenkabel 2x0,5, Mehradriges Kabel |
| | |
| |