| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30049384 Herst.-Nr.: UNITRONIC LIYY 10X0,34 EAN/GTIN: 4044774708843 |
| | |
|
| | |
| Mehradriges Kabel, Typ=UNITRONIC LIYY 10X0,34, Leiter=10, Manteldurchmesser=7.6 mm, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.34 mm², Querschnitt AWG=22 AWG, Testspannung=1.5 kV, Abschirmung=YY ungeschirmt, Farbe Ummantelung=Grau, Halogenfrei=Nein, Leiterisolierung=PVC, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Serie=Unitronic LiYY Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | SK | Höhe: | 80 mm | Nettogewicht: | 8650 g | Tiefe: | 400 mm | Bruttogewicht: | 8650 g | Breite: | 350 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544499390 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kupferlitze, LiYY, Litze, Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Mehradriges Kabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,9961* | € 1,4093* | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,6797* | € 2,1304* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 115,58* | € 186,84* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 269,12* | € 318,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 140,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|