Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearantrieb, 121N00-11002428


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048337
Hersteller:
     Linak
Herst.-Nr.:
     121N00-11002428
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Zylinder
Elektrozylinder
Linearantrieb
Linearmotor
Linearantrieb, Typ=121N00-11002428, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=50 mm, Hublänge=100 mm, Höhe=85 mm, Kabellänge=2.3 m, Länge=207 mm, Max. Geschwindigkeit=14 mm/s, Scherkraft=750 N, Stromverbrauch=2.2 A, Funktionsweise=Elektrisch betätigt, Schutzart=IP66, Serien=LA12 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 318,92*
€ 410,70*
Frei Haus
ab € 380,08*
€ 457,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,70*
€ 488,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.