| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30048121 Herst.-Nr.: GBPC604-E4/51 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brückengleichrichter, Typ=GBPC604-E4/51, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=6 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=175 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=280 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=GBPC6, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,16* | € 1,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 2,61* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 1,47* | € 3,94* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,18* | € 4,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|