Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 400V THT 1V GBPC6 4-Pin 5μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652930
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC604-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040657533
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBPC6
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 175A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 5µA
Abmessungen = 16 x 16 x 5.08mm
Höhe = 5.08mm

UL, E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie GBPC6, Vishay Semiconductor. Geeignet für die Leiterplattenmontage Typischer DC-Rückstrom weniger als 0,5 μA Drahtanschlussstruktur
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
6A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBPC6
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
175A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
5µA
Abmessungen:
16 x 16 x 5.08mm
Höhe:
5.08mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 1652930, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, GBPC604E451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,16*
€ 1,47*
1
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 2,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,46*
€ 4,00*
1 Tag
514
1
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 4,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 147,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.