Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 275V, 35A, GBPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048118
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC3502-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brückengleichrichter, Typ=GBPC3502-E4/51, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=35 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=275 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=GBPC, Montageart=Schnellanschluss, Phasen=Einfach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
14,1 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 4,44*
100
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,88*
Lager 115
1251
1
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 5,84*
2 Tage
826
1
€ 14,99*
ab € 2,83*
€ 7,39*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,221*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,23*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 12,07*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 11,34*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.