Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 250V, 900mA, WOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30048096
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B250C800G-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=B250C800G-E4/51, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=900 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=250 V, Spitzensperrstrom=10 µA, Bauform=WOG, Montageart=Durchsteckmontage, Phasen=Einfach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
2 Tage
7217
1
€ 14,99*
ab € 0,221*
€ 0,84*
Lager 115
2366
5
€ 5,95*
ab € 0,634*
€ 1,173*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,173*
€ 1,39587
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,874*
€ 1,04006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,824*
€ 0,98056
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,774*
€ 0,92106
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,724*
€ 0,86156
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,865* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.