Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 900mA 400V THT 1V WOG 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652666
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     B250C800G-E4/51
EAN/GTIN:
     5059040703414
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 900mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = WOG
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 45A
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 9.86mm
Höhe = 5.6mm

Brückengleichrichter mit Drahtanschlüssen, Serie B..C800G, Vishay Semiconductor. Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Gehäuse mit hoher Durchschlagsfestigkeit Drahtanschlussstruktur für Leiterplatten-Durchgangsbohrung
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
900mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
WOG
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
45A
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
9.86mm
Höhe:
5.6mm
Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, 1652666, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, B250C800GE451, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.