Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 8 Positionen 3.96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047920
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
jst buchsengehäuse
Crimpgehäuse, Typ=VHR-8N, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Positionen=8, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
14 mm
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
1,3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1006*
€ 0,2915*
1 Tag
168858
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0885*
€ 0,3145*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0812*
€ 0,4008*
1 Tag
794
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,70*
Lager 115
1421
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0887*
€ 0,8311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8311*
€ 0,98901
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1371*
€ 0,16315
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,311* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SVH-21T-P1.1
ab € 0,0384*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
BVH-41T-P1.1
ab € 2,05*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SVH-41T-P1.1
ab € 3,06*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SVH-41T-P1.1
ab € 0,0299*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B8P-VH(LF)(SN)
ab € 1,23*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B8PS-VH(LF)(SN)
ab € 1,23*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B8PS-VH(LF)(SN)
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.