Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST NV, VH Crimp-Anschlussklemme für NV- und VH-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 1.25mm², Zinn Crimpanschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
JST NV, VH Crimp-Anschlussklemme für NV- und VH-Steckverbindergehäuse, Buchse, 0.5mm² / 1.25mm², Zinn Crimpanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-7620698
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     BVH-41T-P1.1
EAN/GTIN:
     5059041800303
Suchbegriffe:
7620698
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Crimpkontakte
Gender = Buchse
Zur Verwendung mit = NV- und VH-Steckverbindergehäuse
Serie = NV, VH
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.25mm²
Kontaktbeschichtung = Zinn
Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG
Kontaktwiderstand max. = 10mΩ
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Für Crimpgehäuse der Serie VH siehe Best.-Nr. ; 762-0737 762-0737 (typisch). Die JST Teilenummer BVH-41T-P1.1 für lose Kontakte erscheint nicht auf dem Datenblatt, sondern nur die Rollenversion SVH-41T-P1.1. Crimpkontakte Serie JST VH. Die Durchgangsbohrungs-Steckverbinder für Kabel-Platine-Verbindungen der Serie VH mit 3,96 mm Rastermaß von JST sind geeignet für den Einsatz in Signal-, Stromversorgungs oder Ausgangsstromkreisanwendungen. Die geringe Größe und die hohe Kapazität in Verbindung mit einem sicheren Kontakt und sicherer Montage sind die speziellen Eigenschaften dieser Durchgangsbohrungs-Steckverbinder für Kabel-Platine-Verbindungen der Serie VH mit 3,96 mm Rastermaß. Lose Crimpkontakte Best.-Nr. ; 762-0698 762-0698 , Kabelgröße 20-16 AWG (0,5–1,25 mm²) Crimpkontakte auf Rollen Best.-Nr. ; 762-0692 762-0692 , Kabelgröße 20-16 AWG (0,5–1,25 mm²) Crimpkontakte auf Rollen Best.-Nr. ; 762-0702 762-0702 , Kabelgröße 20-18 AWG (0,33–0,83 mm²)
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Zur Verwendung mit:
NV- und VH-Steckverbindergehäuse
Serie:
NV, VH
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.25mm²
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Maximale Drahtgröße AWG:
16AWG
Kontaktwiderstand max.:
10mΩ
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,0579
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-NV
ab € 180,59*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC 930
ab € 323,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.