Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborkabel Silikon 16A Messing verzinnt 250mm 1mm² Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047431
Herst.-Nr.:
     MLN SIL 25/1 BLACK
EAN/GTIN:
     4250260203109
Suchbegriffe:
Laborkabel
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker schwarz
Laborkabel, Typ=MLN SIL 25/1 BLACK, Alternative (Alias)=934 090-100, Gesamtlänge=367 mm, Leitungslänge=250 mm, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=1 mm², Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=Silikon, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Tiefe:
360 mm
Bruttogewicht:
22 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: laborkabel bananenstecker, laborkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.