| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30047425 Herst.-Nr.: MLN 150/2.5 RED EAN/GTIN: 4250260203727 |
| |
|
| | |
| Laborkabel, Typ=MLN 150/2.5 RED, Alternative (Alias)=934 507-101, Gesamtlänge=1.62 m, Leitungslänge=1.5 m, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=32 A, Querschnitt=2.5 mm², Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=-999, Isoliermaterial=PVC, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontakt B=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Messing verzinnt, Sicherheitskategorie=CAT I Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 72 g | Breite: | 100 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8544429090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,14* | € 8,96* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,35* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|