Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Bleisäure, 12V, 7.2Ah, Flachsteckzunge, 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30047211
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     12FGHL28
EAN/GTIN:
     8019887384426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Blei-Säure Akku
Akku, Typ=12FGHL28, Breite=65 mm, Höhe=100 mm, Kapazität=7.2 Ah, Länge=151 mm, Spannung=12 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 mm, Chemie=Bleisäure, Code Batteriegrösse=-999, Serien=FGHL Series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
61
€ 4,95*
ab € 21,44*
€ 30,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 23,23*
€ 34,22*
€ 4,50*
ab € 26,12*
€ 35,47*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 37,94*
€ 55,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.