Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 4mm² Kupfer, blank Rot H07Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045502
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00232
EAN/GTIN:
     653415233275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze awg12 rot
Litze, Typ=RND 475-00232, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
100 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
4490 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 1,4645* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 183,68*
€ 218,58
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,04*
€ 214,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 171,93*
€ 204,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 166,08*
€ 197,64
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 146,45*
€ 174,28
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.