Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 4mm² Kupfer, blank Blau H07Z-K 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045498
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00228
EAN/GTIN:
     653415233244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze
Litze, Typ=RND 475-00228, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=4 mm², Querschnitt AWG=12 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
114 mm
Nettogewicht:
4490 g
Tiefe:
192 mm
Bruttogewicht:
4490 g
Breite:
192 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,346*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,696*
€ 2,01824
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,656*
€ 1,97064
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,586*
€ 1,88734
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,516*
€ 1,80404
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,346*
€ 1,60174
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.