Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze LSZH 2.5mm² Kupfer, blank Schwarz H07Z-K 100m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30045485
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 475-00215
EAN/GTIN:
     653415233169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
H07Z-K
Litze
Litzen
litze awg14 schwarz
Litze, Typ=RND 475-00215, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung max.=750 V, Nennspannung mind.=450 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=2.5 mm², Querschnitt AWG=14 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Halogenfrei=Ja, Leitermaterial=Kupfer, blank, Mantelmaterial=LSZH, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=H07Z-K, Konformität mit Normen=BS EN 60228
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
110 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
3165 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544499590
Weitere Suchbegriffe: litze, litze 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,97*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,9397* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 143,48*
€ 170,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 139,53*
€ 166,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 121,40*
€ 144,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 108,18*
€ 128,73
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 93,97*
€ 111,82
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.